SMDレジスタ 150kΩ 0805 2012M 0.1W 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62084656 品番RR1220P-154-D
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ
高精度薄膜面実装抵抗器
特長と利点
優れた抵抗値許容差
周波数性能
ノイズ特性
直線性
製品用途の情報
高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品
あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ。高精度薄膜面実装抵抗器。特長と利点。優れた抵抗値許容差。周波数性能。ノイズ特性。直線性。製品用途の情報。高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品。あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器。

仕様●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7056-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする