アズワン
アズワンの クリーンブース
ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
4-2090-03
注文コード
62085163
品番
SDW-2LM
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥53,020
販売価格(税別)
¥
48,200
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
アズワン品番
4-2090-03
寸法(mm)
610×410×809 ※1、(導電マット) 593×393
質量(kg)
約7.8
材質
(本体) SUS430
作業面寸法(mm)
597×397(有効)
キャスター
Φ50導電キャスター、対角ストッパー付き
耐荷重(kg/段)
20
取付ピッチ(mm)
(棚板) 51.8
注意
※1
※突起部含む。
※作業面に裏面のシールで簡単に貼り付けられる導電マット付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000