Rooro
Rooroの クリーンブース
ワイヤレス ダストコレクター RO-DCWシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62085206
品番
RO-DCW
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。2段階のパワー調節ができ、ハイパワーモードでも音が気になりません。フィルターは引き出して水洗い可能です。
付属品
フィルター×2枚、ACアダプター
寸法(mm)
240×185×60
電源
AC100〜240V 50/60Hz 0.6A
消費電力
ノーマルモード/24W、ハイパワーモード/36W
回転数
ノーマルモード/3000rpm、ハイパワーモード/4500rpm
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
4-2113-01
稼働時間(時間)
約3.5(ノーマルモードのみ使用の場合)