VELP
VELPの 撹拌・粉砕・混合関連
VELPの 撹拌機器
ウィザード試験管ミキサー 赤外線検知式 本体+試験管用標準アタッチメント F202A0175シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62086046
品番
F202A0175
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
赤外線検知式のため、押さえつける必要がなく手首の負担を軽減します。
質量(kg)
約2.2
サイズ
180×80×220mm
直径(Φmm)
(軌道) 4.5
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
アズワン品番
4-2207-01