Rocker
Rockerの バイオ・食品(菌)関連用品
Rockerの 微生物試験製品
ボトルトップフィルターファネル VFシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
漏斗・ベース/硼珪酸ガラス、クランプ/アルミニウム、ベース/焼結ガラス、アダプター/PP(オートクレーブ可)
注文コード
62086143
品番
VF12
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
GL45ボトル上に設置することで、濾過後廃液をそのままボトルに保管できます。
容量(mL)
(ロート) 300
材質
漏斗・ベース/硼珪酸ガラス、クランプ/アルミニウム、ベース/焼結ガラス、アダプター/PP(オートクレーブ可)
直径(Φmm)
(フィルター) 47
バルブ径(Φmm)
8
有効ろ過面積(cm
2
)
9.6
セット内容
300mLガラス製漏斗、アルミクランプ、No.8シリコン栓付きベース
アズワン品番
4-2217-01
注意
※ボトルと交換用GL45アダプターは別売です。