Rocker
Rockerの 撹拌・粉砕・混合関連
Rockerの 撹拌機器
吸引ろ過ポンプ WaterVacMB 170×120×96mm WaterVac 100-MBシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62086204
品番
WaterVac 100-MB
参考基準価格(税別)
¥107,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
減圧と同時に液体もそのまま背面のシリコンチューブ(付属)より排出するのため、トラップ不要で便利です。
材質
本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316
寸法(mm)
170×120×96
質量(kg)
1.16
電源
AC100V 50/60Hz
最大流量
0.5L/分
寸法(Φmm)
(ホースバルブ)6、(適合フィルター)47
到達圧力(kPa)
70
騒音値(dB)
60
防塵防水性能
IP41
アズワン品番
4-2222-01
注意
※フィルターファンネルは付属しません。