Rocker
Rockerの 撹拌・粉砕・混合関連
Rockerの 撹拌機器
吸引ろ過ポンプ WaterVacMB フィルターファンネル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62086213
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。
仕様
(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m)
材質
本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316
容量(mL)
100
直径(Φmm)
6
電源
AC100V 50/60Hz
最大流量
0.5L/分
到達圧力(kPa)
70
騒音値(dB)
60
フィルターサイズ(mm)
Φ47
防塵防水性能
IP41
アズワン品番
4-2222-11
注意
※ポンプ本体にフィルターファンネルは付属しません。