アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ESD基盤ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62086746
品番
CE-891-10
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
基盤等の収納に使用可能です。
材質
導電性PP
ピッチ(mm)
16
溝数
25
溝幅
3mm
溝深さ(mm)
8
外寸法(mm)
437×160×30
表面抵抗値(Ω)
10^6以下
アズワン品番
4-2265-01