アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
グッドボーイ 滅菌済み 透明
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
100
注文コード
62087279
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,422
販売価格(税別)
¥
35,838
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ/PP
色
透明
容量(mL)
100
1目盛(mL)
10
滅菌
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
98
アズワン品番
4-2385-01
口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)
Φ31.5(Φ50)×93(96)
注意
※オートクレーブはできません。