アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
グッドボーイ 滅菌済み 透明
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36本)
容量(L)
2
注文コード
62087315
品番
-
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,026
販売価格(税別)
¥
33,660
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ/PP
色
透明
容量(L)
2
1目盛(mL)
200
滅菌
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
98
アズワン品番
4-2385-05
口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)
Φ92(Φ120)×248(253)
注意
※オートクレーブはできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62087315
-
39076924
-
Jボトル 丸型広口
ニッコー
1本
¥
539
税込
¥
593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)