VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
62087325
品番
MCU08050C1001FP500
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7164-55