00-NAR-10 ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 62087525

00-NAR-10 ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 62087525
00-NAR-10 ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 62087525
00-NAR-10 ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 62087525
00-NAR-10 ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 62087525
00-NAR-10 ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 62087525
00-NAR-10 ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 62087525
00-NAR-10 ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 62087525
00-NAR-10 ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 62087525

ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
目盛単位(μL)0.01
内容量1本注文コード62087525品番00-NAR-10
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。

質量(g)
66.5
容量範囲(μL)
0.5~10
目盛単位(μL)
0.01
アズワン品番
4-2426-02
識別色
(容量識別) レッド
オートクレーブの可否
可
ロック機能
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする