冷却コンテナ アイスフリー コンテナ 152×170×123mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62087656 品番-
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。

寸法(mm)152×170×123 アズワン品番4-2441-01 保冷時間(時間)保冷剤(0.5〜4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18〜+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間
注意
※コンテナに保冷剤・チューブラックは付属しません。別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする