アズワン
アズワンの クリーンブース
サーモグローブボックス
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62088094
品番
SGB-1
参考基準価格(税別)
¥712,000
販売価格(税込)
¥782,100
販売価格(税別)
¥
711,000
バスケットに入れる
上下のペルチェ素子で0〜50℃の範囲で温度調節が可能です。温度調節を行いながら実験ができます。前面部は透明アクリル樹脂製なので内部を見ながら操作できます。温度制御しながらの操作が可能です
仕様
温度分布幅: 3℃
材質
本体/アクリル・アルミニウム、コントロールBOX/鉄・アルミニウム
寸法(mm)
本体/350×400×400、コントロールBOX/180×250×135
質量(kg)
20
使用環境温度(℃)
15〜30
温度設定範囲(℃)
0〜50
制御温度(℃)
(室温)-15〜+30
アズワン品番
4-2456-01
庫内寸法(mm)
300×270×340
扉寸法(mm)
(開口) 230×280