ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番4-2469-05 注文コード62088259 品番9050552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。

耐熱温度(℃)400 インクトルエン・キシレンフリーインク アズワン品番4-2469-05 ペン先径(Φmm)1〜2
注意
※初回使用時は、キャップを閉じた状態でペンをしっかり振ってください。その後、キャップを開けペン先を紙に押し付けた状態でペンを上下させてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62088259 9050552 47809588 751-002 工業用マーカー EDDING 工業用マーカー EDDING 1個 769 税込846 注文コードが変更になりました
62088259 9050552 80597635 751-002 ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm EDDING ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm EDDING 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
熱処理品への直接書き込み
安田金属工業株式会社 様

250度までの熱処理品に直接メモ書きして炉に入れたところ、出炉後に完全に文字が残り最高でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする