通水量(L/min)28
材質SUS304
サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)
種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)
外寸法(Φ×Hmm)230×715
内寸法(mm)225×715
最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)
質量(kg)約20
仕様通水力: 10インチ7本用、IN/OUTの形状/径: 40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)
アズワン品番4-2480-03