KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
62088558
品番
RN73R2ATTD2201B10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃
アズワン品番
65-7033-53