CF7-20 大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ 環境テクノス 62088575

大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62088575品番CF7-20
参考基準価格(税別)¥156,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。

通水量(L/min)56材質SUS304サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)外寸法(Φ×Hmm)230×980内寸法(mm)225×980最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)質量(kg)約25仕様通水力: 20インチ7本用、IN/OUTの形状/径: 40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)アズワン品番4-2480-06
注意
※フィルターは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする