SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62088944 品番ERJ8RQF2R2V
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144
1206型低抵抗抵抗器 - 0.25 W
パナソニックのERJ 8Rチップ抵抗器は軽量かつ小型です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。
AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。
用途
これらの電流検出抵抗器は
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。1206型低抵抗抵抗器 - 0.25 W。パナソニックのERJ 8Rチップ抵抗器は軽量かつ小型です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

仕様●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8RQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7209-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする