アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62089309
品番
SF14-CB
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,920
販売価格(税別)
¥
27,200
バスケットに入れる
フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
色
黒
材質
白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)
寸法(mm)
(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135
表面抵抗率(Ω)
10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
規格
(UN) 3H1/Y1.8/200
仕様
フロート付きロートのみ(静電気拡散性仕様)
アズワン品番
4-2537-02