229850 三角フラスコ CELLTREAT 2L Celltreat 62089948

三角フラスコ CELLTREAT 2L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
アズワン品番4-2611-01
内容量1箱(6個)注文コード62089948品番229850
参考基準価格(税別)¥111,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

開口部が70mmですので充填と計量が簡単です。キャップにはガス交換を改善するための大きめのベントエリアがあります。

底形状
平底
アズワン品番
4-2611-01
種別
三角フラスコ
材質
ポリカーボネート
最大容量(mL)
2200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする