福井熱処理
福井熱処理の 防鳥・防獣用品
福井熱処理の 忌避剤
亥旦停止(猪豚用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4枚)
注文コード
62090586
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,843
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
「匂い・色・揺れ」が効く!
特許申請中!農作物の被害が激減!
吊るだけでOK。
対象動物
シカ、イノシシ、イノブタ
仕様
忌避剤:カプサイシン等
質量(kg)
約0.12
取付高(mm)
600〜800
寸法(幅W×長さL)(mm)
95×500
間隔(mm)
設置:100
注意
※複数の環境下によって忌避効果が確認されていますが、農作物の補償は出来かねます。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430