フロンティア
フロンティアの プランター・鉢
フロンティアの 鉢・プランター・ポット
フロンティアの プランター
メイプルプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62090674
品番
ロング
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プランターをかさねてオリジナルに。
材質
コンクリート
用途
洋風花壇材
仕様
ロング
質量(kg)
約5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×155×150
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※色にばらつきが発生することがあります。
※衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。
※底面は貫通しています。