AZK606RN AIRZERO HID Ver.2 Seabass Link 62090753

AIRZERO HID Ver.2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62090753 品番AZK606RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

AIRZERO HID Ver2車種別キットは、車種の特性や構造に合わせて、HID取付に必要なKIT・バルブアダプター・取付ステー・リレーハーネス・キャンセラーまで必要なものを全てセット。バラストは高品質確保のため、日本製を採用。ノーマル6000KとHP6000K(ノーマルの1.2倍の明るさ)の2色をご用意。

用途輸入車用車種別HIDキット セット内容HIDバルブ、HID用バラスト、Polo(6R)用バルブアダプター、Polo(6R)用取付けステー、その他パーツ(ボルト・ナットなど) 対応車検 色温度(K)6000 保証期間購入より1年間 適合車種Volkswagen POLO 1.2T(6R) MY2010〜2014/ハロゲンヘッドランプ仕様車 バルブ種類H7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする