AZK60G7 AIRZERO HID Ver.2 Seabass Link 62090796

AIRZERO HID Ver.2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62090796 品番AZK60G7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

AIRZERO HID Ver2車種別キットは、車種の特性や構造に合わせて、HID取付に必要なKIT・バルブアダプター・取付ステー・リレーハーネス・キャンセラーまで必要なものを全てセット。バラストは高品質確保のため、日本製を採用。ノーマル6000KとHP6000K(ノーマルの1.2倍の明るさ)の2色をご用意。

用途輸入車用車種別HIDキット セット内容HIDバルブ ・HID用バラス、Golf VII用バルブアダプター、Golf VII用取付けステー、Golf VII用キャンセラー、Golf VII用特殊リレーハーネス、その他パーツ(ボルト・ナットなど) 対応車検 色温度(K)6000 保証期間購入より1年間 適合車種Volkswagen Golf VII(5G)(ハロゲンバルブ車)用 バルブ種類H7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする