アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
クロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62090946
品番
CHG-10-1525
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,672
販売価格(税別)
¥
9,702
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
内径(Φmm)
10
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
ガラス
摺合せ
15/25
アズワン品番
4-2663-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000