関西パテ化工
関西パテ化工の 下地材/プライマー/シーラー
厚塗りプラスター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5kg×5袋)
注文コード
62091182
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
優れたアク・シミ止め効果
乾燥が早く良好な作業性と上塗りが楽な滑り止め効果
下地の水引きを調整
優れたアルカリ止め性能
使用方法
容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。
(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。
(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。
(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。
(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。
用途
不陸のある土壁下地の不陸調整、凹凸のある古い綿壁下地の不陸調整、塗り替え用下地材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、モルタルなどアルカリ下地用下塗材
仕様
標準加水量:約2.2L(厚塗)、練置時間:30分
標準塗布量
石膏平ボード:10m
2
/1袋、砂壁:8〜9m
2
/1袋
危険物の類別
非危険物
可使時間(時間)
10
注意
※袋容器等、燃やして害の無い物以外は産業廃棄物業者に依頼してください。
※直射日光の当たる場所や湿気の高い所を避けて保管してください。