フィラーカーボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4.5kg×2袋) 注文コード62091225 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

セメント系に見られない微弾性
絶妙の吸水コントロール
カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性
上塗材を選ばない中性下地
塗りやすい作業性の良さ
微粒子配合により実現した平滑性
速やかな乾燥速度
けいそう土配合による呼吸性
各種下地に対する優れた付着性
アク止め剤、サビ止め剤配合

使用方法
不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2〜3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6〜7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。
1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240〜#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。
主な用途
【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)
【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等)
特性速乾、サビ止め 用途内外装用微弾性下地調整材 仕様標準加水量:4L 塗布厚さ約0.8mm 標準使用量10〜12m2/4.5kg 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
注意
※下地の埃・レイタンス・油分等の汚れは取り除いてください。
※練り水は、清水を用いてください。
※練り容器は、不純物の付着していない、きれいに洗ったものを使ってください。
※5℃以下での施工は避けてください。
※使用した道具類は速やかに水洗いしてください。
※タイル、石材等の重量物の施工はしないでください。
※「P-プライマー」や塗料等、吸水性のない下地に「フィラーカーボン」を塗付した場合、上塗材に膨れが出やすくなります。上塗材は2回塗りとし、下ごすりに出た膨れをコテで押さえた後、2回目を塗り重ねてください。
※24時間以内に降雨が予想される場合は、雨養生を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする