関西パテ化工
関西パテ化工の 下地材/プライマー/シーラー
イッツU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(13kg)
注文コード
62091268
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ヘラさばきが良く、伸びがあり、しかもやせが少なく厚付けが可能
乾燥も早く研磨性に優れ、作業性の良さを重視
持ち運びに便利な軽量タイプ
色調
淡アイボリー
用途
石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板など内壁接合目地処理の仕上げ、石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板などの前面仕上げ。
主な用途
内壁
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※0℃以下では使用しないでください。また、0℃以下での保存はしないでください。