ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24袋×1個) 注文コード 62091287 品番 SEF125V
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,593
販売価格(税別)
13,266

シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。

種別三角フラスコ 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ) 寸法(mm)(口内径×底辺×高さ) Φ29.9×67.8×111 容量(mL)125 キャップベントフィルターキャップ アズワン品番4-2671-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62091287 SEF125V 33297724 FPC0125S PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 平底タイプ TriForest PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 平底タイプ TriForest 1パック(24個) 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする