関西パテ化工
関西パテ化工の 接着剤
関西パテ化工の プライマー/硬化促進剤
関西パテ化工の シーリング材用
Pプライマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4kg×4缶)
注文コード
62091462
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アルカリ、アク止め機能を持つ特殊プライマー
樹脂
特殊カチオン変性アクリルエマンション
性状
ピンク乳濁色
使用方法
原液使用
標準使用量(kg/m
2
/回)
8
用途
【内装】ビニールクロスを剥がさずに改装、古壁のアク・シミ止めプライマー、古壁の表面強化、合板下地のアク・シミ止めプライマー【外壁】改装面でのアク・シミ止めプライマー及び接着性改善
危険物の類別
非危険物