ハクリンB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1.017kg×20セット) 注文コード62091532 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

樹脂入りの耐湿・耐水壁も簡単に剥がせます。
コテ塗りですから、液のボタ落ちがありません。
湿ったまま剥がしますので、ホコリがでず養生が簡単です。
下地を傷めないので、乾燥後直接上塗りができます。

特性耐水、耐湿 用途樹脂入りの耐湿・耐水壁の剥離 面積(塗工)約2坪 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混練量(L)2 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする