オーシカ
オーシカの 木部
ベニヤコート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
62092022
品番
VX-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
合板等の色むらを隠ぺいし、化粧板の仕上りを良くします。塗布後、直ちに積み重ねが可能です。赤肌色の標準品。
色
ベージュ
主成分
酢酸ビニル樹脂
用途
合板、ボードの隠ぺい剤
タイプ
エマルジョン形(無溶剤)
配合
不要
危険物の類別
非危険物