曜日別特売
1509024 栓付褐色試薬瓶 目盛付き アズワン 62092477

1509024 栓付褐色試薬瓶 目盛付き アズワン 62092477
1509024 栓付褐色試薬瓶 目盛付き アズワン 62092477
1509024 栓付褐色試薬瓶 目盛付き アズワン 62092477

栓付褐色試薬瓶 目盛付き

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
容量(mL)500
内容量1本注文コード62092477品番1509024
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,990
販売価格(税別)
5,445

300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。

容量(mL)500材質硼珪酸ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)86×180 ※寸法(mm)(NS) 24/29目盛範囲100~400mL目盛単位(mL)100アズワン品番4-2783-04
注意
※高さは栓含まず。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする