ソコレックスSHウルトラ 連続注射器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62092635 品番 1810.2.05001
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

魚・小動物用の微量注射に適しています。約75gの軽量設計で、長時間の連続注射でも疲れにくいです。バルブシステム内のパーツがカートリッジタイプになっているので、メンテナンスが非常に容易です。本体は分解せずにオートクレーブ滅菌可能なため、衛生的に使用可能です。針の接続部分はルアーロック方式を採用してます。

セット内容連続注射器本体、シリコンチューブ、メタルシンカー、ピストン用Oリング(0.5mL除く) 材質バレル/ソーダ石灰ガラス(0.5mLモデルのみ)・ホウケイ酸ガラス(その他)、本体/ポリアミド、ピストン/ステンレス、ワッシャー・ピストン用Oリング/FPM、シンカー・ニードルロック/ニッケルクロム真鍮、バルブカートリッジ/PP・ステンレス・FPM、シリコンチューブ/シリコン 容量(mL)(バレル) 0.1 使用範囲0.02〜0.1mL アズワン品番4-2817-01
注意
※本体には注射針は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする