KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
SMDレジスタ 3.01Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
62094018
品番
SG73P1JTTD3R01F
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.01Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
アズワン品番
65-7082-31