CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの レインウェア・ヤッケ
CAPTAIN STAGの レインウェア
CAPTAIN STAGの ラッシュガード
SRレディースロングパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62095775
品番
UX-0884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
Lブルー
サイズ
S
材質
ポリエステル83%・スパンデックス17%
身長(cm)
145〜155
バスト(cm)
58〜64
性別
女性用