曜日別特売
PE1206FRM070R03L SMDレジスタ 30mΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 20個入 YAGEO 62095795

SMDレジスタ 30mΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
62095795
品番
PE1206FRM070R03L
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:30mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番
65-6988-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする