マリンシューズNEO-2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズL(26〜27.5cm) サイズ(cm)26〜27.5 注文コード62095827 品番UX-0668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

収納ケース付。

ダークブルー サイズL(26〜27.5cm) サイズ(cm)26〜27.5 質量(g/ペア)400 材質表皮:ナイロン、中層:指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)、底:合成ゴム 形状ローカット 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62095827 UX-0668 60229955 UX-1298 ウォーターシューズ L CAPTAIN STAG ウォーターシューズ L CAPTAIN STAG 1足 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62095827
2018-10-02
用途:
岩場での移動に

まあ商品の性質上耐久性は持たせにくいのかもしれませんが思ったより早く破損してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする