CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 作業用スニーカー/シューズ
マリンシューズNEO-2
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62095836
品番
UX-0669
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
収納ケース付。
色
ワインレッド
サイズ
(22〜23.5cm)
サイズ(cm)
22〜23.5
質量(g/ペア)
320
材質
表皮:ナイロン、中層:指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)、底:合成ゴム
形状
ローカット
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー