CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 作業用スニーカー/シューズ
JrマリンシューズNEO-2
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62095933
品番
UX-0924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
収納ケース付。
色
ブルー
サイズ
JM(19〜21cm)
質量(g/ペア)
250
材質
表皮:ナイロン、中層:指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)、底:合成ゴム
形状
ローカット
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー