CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 作業用スニーカー/シューズ
JrマリンシューズNEO-2
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62095958
品番
UX-0926
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
収納ケース付。
色
ピンク
サイズ
JS(16〜18cm)
質量(g/ペア)
230
材質
表皮:ナイロン、中層:指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)、底:合成ゴム
形状
ローカット
サイズ(cm)
16〜18
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62095958
UX-0926
34620909
UX-1302
ウォーターシューズ JS
CAPTAIN STAG
1足
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)