UX-0927 JrマリンシューズNEO-2 CAPTAIN STAG スニーカー スリッポンタイプ 62095967

JrマリンシューズNEO-2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62095967 品番UX-0927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

収納ケース付。

ピンク サイズJM(19〜21cm) 質量(g/ペア)250 材質表皮:ナイロン、中層:指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)、底:合成ゴム 形状ローカット サイズ(cm)19〜21 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62095942
2021-12-06
用途:
体育館で少林寺拳法の練習に使っています。
岩本商店 様 (鉱業)

冬の体育館は足が冷え子供がしもやけになるので、武道シューズを検索すると非常に高価で、この商品にしました。武道シューズよりグリップ力が高く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする