CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 作業用スニーカー/シューズ
JrマリンシューズNEO-2
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62095976
品番
UX-0928
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
収納ケース付。
色
ピンク
サイズ
JL(22〜23cm)
質量(g/ペア)
280
材質
表皮:ナイロン、中層:指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)、底:合成ゴム
形状
ローカット
サイズ(cm)
22〜23
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー