携帯タマゴホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62096405 品番UH-1008
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

生卵・ゆで卵の持ち運びの際、ショックを防ぎます!

材質ポリプロピレン 寸法(mm)155×107×67 耐熱温度(℃)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62096405
2021-06-26
用途:
キャンプなどアウトドア
自動車・二輪車・自転車関連業

100均でも2個用が販売されていますがさすがブランド品、硬さもロックもしっかりしています。
(100均は素材が柔らかくロック方法に難あり)
ファミリーキャンプには良いと思います。4個用があると最高点でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする