曜日別特売
H-10 搬送容器 キャップ・中栓付き 成和化学工業 62096774

搬送容器 キャップ・中栓付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード62096774品番H-10
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

粘性の高い内容物の取り出しがスムーズに行えます。

材質PE寸法(mm)145×322×330容量(L)10口内径(Φmm)96.5アズワン品番4-365-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 廃アルカリ液のタンク

早い、コスパ良い、品質OK早い、コスパ良い、品質OK早い、コスパ良い、品質OK早い、コスパ良い、品質OK早い、コスパ良い、品質OK早い、コスパ良い、品質OK早い、コスパ良い、品質OK早い、コスパ良い、品質OK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする