丸山ステンレス
丸山ステンレスの ガラス・樹脂・金属容器
丸山ステンレスの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
丸山ステンレスの ポリタンク/扁平缶
ポリカーボ蓋付バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62096896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ガラスのように透明なので中身が一目でわかります。
材質
本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/PP(ポリプロピレン)
容量(L)
13
内寸法(mm)
Φ270×260
1目盛
最小目盛2L、あとは1L毎
フタ外径(Φmm)
Φ310×19
外寸法(mm)
Φ294×268
アズワン品番
4-4015-01