曜日別特売
18C デュワーフラスコ 細口シリンダー型 KGW 62097149

18C デュワーフラスコ 細口シリンダー型 KGW 62097149
18C デュワーフラスコ 細口シリンダー型 KGW 62097149

デュワーフラスコ 細口シリンダー型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
容量(mL)2500
内容量1個注文コード62097149品番18C
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

小さなサンプルの冷却に適しています。スターラー上で使用できます。

容量(mL)2500アズワン品番4-5328-11寸法A(Φmm)110寸法B(Φmm)130寸法C(Φmm)140寸法D(mm)290寸法E(mm)345蒸発量(L/日)(液体窒素) 0.7材質フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/粉体塗装スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする