PS2 BLK クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム) 62098146 PS2 BLK クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム) 62098146 PS2 BLK クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム) 62098146 PS2 BLK クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム) 62098146 PS2 BLK クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム) 62098146

クールアームスリーブ PS2000

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード62098146 品番PS2 BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

紫外線から肌を守る熱い夏場の強い味方
ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。

ブラック 特性UVカット、冷感、吸汗速乾 材質ナイロン、ポリウレタン トラスコ品番855-0115 質量(g)45 寸法(幅W×長さL)(mm)105×400

商品説明動画

クールアームスリープ PS2000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62098146
2023-07-07
用途:
野外作業
ムカサ合同会社 様 (建設業・工事業)

収縮性肌触り色々使ったが1番のお気に入り
前にあったグレーが復活して欲しい。

対象商品:
62098137
2018-07-31
用途:
常時
建設業・工事業

ツルッとした素材に見えますが、写真より粗目のややけば立ってます。汗をかくと、うまい具合に表面の熱を奪ってくれます。ちょっと引っ掛けると表面の糸がでこぼこになりますが、指で伸ばしながら、裏面からやさしく広げてやると目立たなくなります。
赤色ロゴも気に入りました。再購入しました。

対象商品:
62098137
2017-08-17
用途:
屋外作業
宇野鐵工所 様 (製造業)

価格も安くてクールに腕を包みこむので快適に作業出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする