マイコジェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード62098243 品番H017921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

栽培初期に一度施用するだけで長期間効果が持続します。
植物の生命力を向上し、健全な生育を促進します。
干ばつ、塩害、痩せた土壌などのストレス環境で、健全な植物の生育を促進します。
花壇や緑地帯等、植物栽培の幅広いシーンでご使用いただけます。

適合作物花壇、緑地帯 トラスコ品番836-4732 材質菌根菌(ライゾファガス・イレギュラリス菌) 容量(mL)250 質量(g)245 希釈倍率10000倍 使用の目安100cc/10アール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする